Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Batterietester Energy-Check LCD Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 9 V, 12 V Akku, Batterie 4000392


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100688-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     4000392
EAN/GTIN:
     4013674000395
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Ansmann Batterietester Energy-Check LCD Messbereich (Batterietester) 1,2 V,1,5 V,3 V,9 V,12 V Akku,Batterie 4000392

Batterietester Energy-Check LCD

Mit genauen Testergebnissen & einfacher Handhabung
Einfachste Bedienung: Andrücken, Einlegen,Ablesen
Schnelles Nachmessen: Innerhalb von 2-3 Sekunden

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Geeignet für: Micro,Mignon,Baby,Mono,9 V-Block,Lady,Knopfzelle · Herstellergarantie-Art: Einsende-/Rücksende-Service · Messbereich (Batterietester): 1,2 V,1,5 V,3 V,9 V,12 V · Produktabmessung, Breite: 104 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Tiefe: 195 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Zellentyp: Akku,Batterie

Lieferumfang:
Energy Check LCD · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Für: Lithium-Knopfzellen 3 V: CR1025 · CR1216 · CR1220 · CR1616 · CR1620 · CR2016 · CR2025 · CR2032 · CR2320 · CR2430 · CR2450. Lithium-Photo-Batterien: CR2 · CR123A · CRV3 · CRP-2 · 2CR5. Alkaline-Knopfzellen: V76 · V625 · LR43 · LR44 · LR45 · LR48 · LR54 · LR55 · LR59 · LR58 · LR60 · LR66. Zink-Luft Knopfbatterien: V675 · V13 · V312. Alkaline-Batterien: A23 (12 V) · AAA · AA · C · D · 9 V · NiCd-NiMH-Akkus: AAA · AA · C · D.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 104 x 34 x 195 mm
Produktabmessung, Tiefe:
195 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
104 mm
Zellentyp:
Akku | Batterie
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Geeignet für:
Micro | Mignon | Baby | Mono | 9 V-Block | Lady | Knopfzelle
Messbereich (Batterietester):
1,2 V | 1,5 V | 3 V | 9 V | 12 V
Typ (Hersteller-Typ):
Energy-Check LCD
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Produkt-Art:
Batterietester
Weitere Suchbegriffe: 04013674000395, 4013674000395, Ansmann, 4000392, Energy-Check LCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,19*
€ 58,83*
Lager 102
155
Frei Haus
ab € 43,21*
€ 58,84*
€ 6,95*
ab € 43,88*
€ 58,84*
€ 5,00*
ab € 49,07*
€ 65,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.