Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGIT.SCHALLPEGELMESSGERÄT SL-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-100678-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138347036
Artikeltext: Digitales Schallpegel-Messgerät SL-100 Messbereich 30 bis 130 dB A oder C Bewertung Erfüllt die Norm EN 60651 Class 3 Digitales Schallpegelmessgerät mit zwei Bereichen von 30 bis 130 dB. Nahezu unschlagbar in dieser Preisklasse ist die umfangreiche und professionelle Ausstattung des Gerätes. Ausstattung: A/C-Bewertungskennlinien-Umschaltung Umschaltbare Zeitbewertung (schnell/langsam) Maximalwert-Speicherfunktion. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 55 x 210 x 32 mm Ansprechzeit: 125 ms/1000 ms Auflösung Schallpegel: 0.5 dB Frequenzbereich: 31.5 - 8000 Hz Genauigkeit: bei 94 dB/1 kHz ± 2 dB Gewicht: 230 g Kalibrierung möglich nach: ISO Messbereich Schallpegel: 30 - 130 dB Spannungs-Versorgung: 9 V Block Weitere technische Daten: . Lieferumfang: Windschutz 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Windschutz 1 Batterie (Typ 9 V Block) Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: Voltcraft, DIGIT.SCHALLPEGELMESSGERÄT SL-100
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG