Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELEKTROSMOG DETECTOR MW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-100654-BP
Hersteller:  Gigahertz
Herst.-Nr.:  MW1
EAN:  5060108960007
Artikeltext: Elektrosmog-Detektor MW1 Ein-Knopf-Bedienung Macht Elektrosmog hörbar Machen Sie Elektrosmog von gepulster Hochfrequenz (Handys, DECT etc.) hörbar. Kinderleichte Bedienung, ideal für einen ersten Check Ihres persönlichen Umfeldes oder zur Demonstration des Phänomens ""Elektrosmog"" für Laien.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 147 x 85 x 42 mm Anzeige: Akustisch Spannungs-Versorgung: 9 V (Blockbatterie). Lieferumfang: Batterie (1 x 9 V Block) Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Batterie (1 x 9 V Block) Bedienungsanleitung. Nicht zur quantitativen Messung geeignet.. .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: ELEKTROSMOG DETECTOR MW1
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 75,59*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG