Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Accessories HDR.3333162.Bosch Accessories 2609255903 Universalhalter SDS-plus Länge 78 mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006413-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255903
EAN/GTIN:
     3165140389723
Suchbegriffe:
3165140389723
Bosch Accessories
2609255903
HDR.3333162.Bosch Accessories
Universalhalter SDS-plus

SDS-plus Universalhalter mit Schnellwechselfutter. Zum schnellen Bitwechsel beim Einsatz in Elektrowerkzeugen. Geeignet für Bits mit 1/4"-Antrieb nach ISO 1173 C6.3. Bosch Universalhalter gibt es mit 1/4" Bit-Aufnahme. für den Einsatz in Elektrowerkzeugen mit SDS-plus Bohrfutter. fester Halt des Bits durch Dauermagnet und Sprengring.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 78 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
78 mm
1c. Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-bithalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.