Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Accessories HDR.3333162.Bosch Accessories 2609255902 Universalhalter Länge 59 mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Accessories HDR.3333162.Bosch Accessories 2609255902 Universalhalter Länge 59 mm Antrieb
Artikel-Nr.:
     102-1006412-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255902
EAN/GTIN:
     3165140389716
Suchbegriffe:
3165140389716
Bosch Accessories
2609255902
HDR.3333162.Bosch Accessories
Universalhalter

Mit Schnellwechselfutter

Zum schnellen Bitwechsel beim Einsatz in Elektrowerkzeugen. Geeignet für Bits mit 1/4"-Antrieb nach ISO 1173 C6.3.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 59 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
59 mm
1c. Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-bithalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.