Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Accessories HDR.3333162.Bosch Accessories 2609255901 Universalhalter Länge 75 mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006411-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255901
EAN/GTIN:
     3165140389709
Suchbegriffe:
3165140389709
Bosch Accessories
2609255901
HDR.3333162.Bosch Accessories
Universalhalter

Universalhalter. Zum schnellen Bitwechsel beim Einsatz in Elektrowerkzeugen. Geeignet für Bits mit 1/4"-Antrieb nach ISO 1173 C6.3. Bosch Universalhalter gibt es mit 1/4" Bit-Aufnahme. für den Einsatz in Elektrowerkzeugen mit SDS-plus Bohrfutter. fester Halt des Bits durch Dauermagnet.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 75 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75 mm
1c. Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-bithalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.