Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITALER ELEKTROSMOG ANALYSER ME3840B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-100636-BP
Hersteller:  Gigahertz
Herst.-Nr.:  ME3840B
EAN:  4039009130452
Artikeltext: Digitaler Elektrosmog Analyser ME3840B (NF) E/M 16 Hz - 100 kHz Inkl. Filter zur Oberwellenmessung Dieses einfach zu bedienende Kombimessgerät erschließt professionelle Messtechnik für den Hausgebrauch. Als Besonderheit in dieser Preisklasse erfasst es neben dem Netzstrom (50 Hz) auch die biologisch besonders relevante Frequenz der Eisenbahnoberleitungen, die häufig noch kilometerweit abseits der Bahnlinien nachweisbar ist. Auch die natürlichen Oberwellen des Netzstroms, z.B. aus Trafostationen, werden unverfälscht wiedergegeben. Einzigartig ist auch die hohe Auflösung, die einen aussagefähigen Vergleich sogar mit den strengen baubiologischen Grenzwerten erlaubt. Bestückt mit einem professionellen Filter zur Differenzierung von Bahn- und Netzstrom sowie den von Fachleuten als biologisch besonders kritische bewerteten, künstlichen Oberwellen zwischen 2 kHz und 100 kHz (Energiesparlampen, Schaltnetzteile, etc.) Ausstattung: Zuschaltbarer Frequenzfilter zur Differenzierung von Bahnstrom, Netzstrom und Oberwellen E-Feldsonde gegen Erdpotenzial, M-Feld eindimensional (entsprechend der TCO Richtlinie). Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 74 x 180 x 32 mm Anzeige: 3.5 stelliges Flüssigkristalldisplay, Feldstärkeproportionales Tonsignal (""Geigerzählereffekt"") Frequenz-Gang: 5 Hz - 100 kHz, - 2dB (gemäß dem Standard der Baubiologischen Messtechnik) Genauigkeit (Elektrische Wechselfelder-Messung): ± 2 % ± 14 Digits Genauigkeit (Magnetische Flussdichte-Messung): ± 2 % ± 14 Digits Gewicht: 175 g Messbereich Elektrische Wechselfelder: 0.1 - 1999 V/m Messbereich Magnetische Flussdichte: 0.1 - 1999 nT Spannungs-Versorgung: 1 x 9 V Block Alkali-Mangan. Lieferumfang: Erdungskabel Ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch) Broschüre: ""Elektrosmog - objektiv betrachtet"".. 1 St. Systemvoraussetzungen: Erdungskabel Ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch) Broschüre: ""Elektrosmog - objektiv betrachtet"". . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: DIGITALER ELEKTROSMOG ANALYSER ME3840B
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 242,86*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  242,86* €  289,00 pro Stück
ab 5 Stück €  230,72* €  274,56 pro Stück
ab 10 Stück €  218,58* €  260,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
INSTALLATIONSLEITUNG ÖLMASS® CY 3X1,5
Lapp Kabel
k.A.
€ 2,93* € 3,49
Sonstiges
INSTALLATIONSLEITUNG ÖLMASS® CY 5X1,5
Lapp Kabel
k.A.
€ 3,44* € 4,09
Sonstiges
INSTALLATIONSLEITUNG ÖLMASS® CY 5X2,5
Lapp Kabel
k.A.
€ 4,31* € 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG