Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer 5.5 mm Bosch Accessories 2609255579 Gesamtlänge 70 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006283-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255579
EAN/GTIN:
     3165140412254
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer bosch
fliesenbohrer
Fliesenbohrer 5,5 x 70 mm

Fliesenbohrer. Spezielle Spitze für exaktes Bohren in Fliesen. Die Diamantgeschliffene Hartmetallschneide dieses Bohrers, sorgt für punktgenaues Anbohren und verhindert das „Verlaufen“ des Bohrers. Idealer Fliesenbohrer für alle weichen bis mittelharten Fliesen. NEU: Keine Kühlung mehr erforderlich - ermöglicht ein sauberes Arbeiten. Bohrerfarbe: weiß. Keine Kühlung erforderlich. Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 5.5 mm · Gesamtlänge: 70 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Fliesen · Schaftdurchmesser: 4 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: 3165140412254, Bosch Accessories, 2609255579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,57*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.