Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glas- und Fliesenbohrer 6 mm Bosch Accessories 2609255467 Gesamtlänge 76 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006221-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255467
EAN/GTIN:
     3165140385091
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 6mm
Glas- und Fliesenbohrer 6,0 x 76 mm

Glas- und Fliesenbohrer. Geschliffene Hartmetallspitze für Bohrung in weichen Fliesen. Auch ungehärtetes Glas möglich. Verwendung unter niedriger Drehzahl und Kühlung (Wasser, Terpentin, Petroleum).

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Glas- und Fliesenbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 76 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Fliesen,Glas · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer bosch, fliesenbohrer, 3165140385091, Bosch Accessories, 2609255467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 948,30*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.