Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glas- und Fliesenbohrer 4 mm Bosch Accessories 2609255465 Gesamtlänge 64 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006219-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255465
EAN/GTIN:
     3165140385077
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer bosch
Glas- und Fliesenbohrer 4,0 x 64 mm

Glas- und Fliesenbohrer. Geschliffene Hartmetallspitze für Bohrung in weichen Fliesen. Auch ungehärtetes Glas möglich. Verwendung unter niedriger Drehzahl und Kühlung (Wasser, Terpentin, Petroleum).

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Glas- und Fliesenbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 4 mm · Gesamtlänge: 64 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Fliesen,Glas · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, 3165140385077, Bosch Accessories, 2609255465
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.