Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255464 Glas- und Fliesenbohrer 3 mm Gesamtlänge 58 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006218-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255464
EAN/GTIN:
     3165140385060
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer bosch
Glas- und Fliesenbohrer 3,0 x 58 mm

Glas- und Fliesenbohrer. Geschliffene Hartmetallspitze für Bohrung in weichen Fliesen. Auch ungehärtetes Glas möglich. Verwendung unter niedriger Drehzahl und Kühlung (Wasser, Terpentin, Petroleum).

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Glas- und Fliesenbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 3 mm · Gesamtlänge: 58 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Fliesen,Glas · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, glasbohrer 3mm, 3165140385060, Bosch Accessories, 2609255464
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
€ 887,58*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.