Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255304 HSS Metall-Fräsbohrer 6 mm Gesamtlänge 85 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006126-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255304
EAN/GTIN:
     3165140384193
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
fräsbohrer 6mm
fräsbohrer
Fräsbohrer HSS

Fräsbohrer HSS. Der Fräsbohrer für das Nacharbeiten und Entgraten von Bohrungen. Der Fräsbohrer aus Hochleistungsschnellstahl mit Feinhieb und einer Bohrspitze mit Kreuzschliff (118°). Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe und Holz. Sehr leistungsfähig, da aus Hochleistungs - schnellstahl gefertigt. Bohren und Fräsen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet für dünnwandige Metall-Anwendungen.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Fräsbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 85 mm · Material (Bohrer): HSS · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: 3165140384193, Bosch Accessories, 2609255304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,71*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 925,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.