Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255296 Forstnerbohrer 35 mm Gesamtlänge 56 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006120-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255296
EAN/GTIN:
     3165140384117
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 35mm
Scharnierlochbohrer Hartmetall

HM-Scharnierlochbohrer mit Hartmetallschneide. Für wirtschaftliches Bohren von Beschlagslöchern in verschiedenen Holzbaustoffen. Ein Scharnierlochbohrer mit hoher Schnittqualität, unentbehrlich im Möbel-, Küchen- und Innenausbau. Die Hartmetallschneide sorgt für ausrissfreie, kreisrunde Bohrlochkanten in Weich- und Hartholz, Laminat, Holzplattenwerkstoffen und kunststoffbeschichteten Spanplatten sowie abrasiven Werkstoffen mit Mineralanteil. Scharnierlochbohrer mit Hartmetallschneide. Auch für mittelharte Fliesen. Hohe Schnittqualität.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 35 mm · Gesamtlänge: 56 mm · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Forstnerbohrer · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer, forstnerbohrer bosch, 3165140384117, Bosch Accessories, 2609255296, Scharnierlochbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 925,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.