Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 26 mm Gesamtlänge 56 mm Bosch Accessories 2609255294 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006118-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255294
EAN/GTIN:
     3165140384094
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer bosch
Scharnierlochbohrer Hartmetall

HM-Scharnierlochbohrer mit Hartmetallschneide. Für wirtschaftliches Bohren von Beschlagslöchern in verschiedenen Holzbaustoffen. Ein Scharnierlochbohrer mit hoher Schnittqualität, unentbehrlich im Möbel-, Küchen- und Innenausbau. Die Hartmetallschneide sorgt für ausrissfreie, kreisrunde Bohrlochkanten in Weich- und Hartholz, Laminat, Holzplattenwerkstoffen und kunststoffbeschichteten Spanplatten sowie abrasiven Werkstoffen mit Mineralanteil. Scharnierlochbohrer mit Hartmetallschneide. Auch für mittelharte Fliesen. Hohe Schnittqualität.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 26 mm · Gesamtlänge: 56 mm · Inhalt: 1 St. · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer, forstnerbohrer 26mm, 3165140384094, Bosch Accessories, 2609255294, Scharnierlochbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,39*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.