Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255290 Forstnerbohrer 35 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006114-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255290
EAN/GTIN:
     3165140384056
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 35mm
Forstnerbohrer, DIN 7483 G

Forstnerbohrer, DIN 7483 G. Für genaues Bohren von Beschlagslöchern. Ein Präzisionsbohrer mit 2 Messern und Seitenschneider mit kurzer Zentrierspitze. Der Bohrer zeichnet sich durch hohe Schnittqualität im Bohrloch, ausrissfreie Bohrlochkanten in Hart- und Weichhölzern und furnierten Hölzern mit Massivholzkern aus. Mit Zentrierspitze für genaues Anbohren. Schneidenhärte min. 50 HRC. Vergüteter Stahl nach eigener Werksnorm. Reduzierter Zylinderschaft max. 10 mm Durchmesser.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 35 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer, forstnerbohrer bosch, 3165140384056, Bosch Accessories, 2609255290, Scharnierlochbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
€ 887,58*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.