Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255280 Forstnerbohrer 25 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006107-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255280
EAN/GTIN:
     3165140383950
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer bosch
HM-Kunstbohrer, DIN 7483 G

HM-Kunstbohrer, DIN 7483 G. Der Hochleistungskunstbohrer für präzises Bohren auch in abrasive Baustoffe. Der Hartmetall-Kunstbohrer ist auf hohe Leistung und Langlebigkeit getrimmt. Profis im Fenster-, Türen- und Küchenbau schätzen die besonders lange Standzeit bei abrasiven Materialien wie Leim- und Harthölzern, Spanplatten, Holzfaserplatten und kunststoffbeschichtetem Holz. Präzisionsgeschliffene Hartmetallschneiden. Je 2 diamantgeschliffene Seiten- und Hauptschneiden. Lange Standzeit.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 25 mm · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Forstnerbohrer · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer, forstnerbohrer 25mm, 3165140383950, Bosch Accessories, 2609255280, Scharnierlochbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.