Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachfräsbohrerverlängerung Gesamtlänge 300 mm Bosch Accessories 2609255276 Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006103-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255276
EAN/GTIN:
     3165140383912
Suchbegriffe:
3165140383912
Bosch Accessories
2609255276
Sacklochbohrungen
Verlängerung Sechskant für Flachfräsbohrer Standard mit 5,5-mm-Sechskant

Flachfräsbohrer Verlängerung. Für Flachfräsbohrer Standard mit 5,5 mm Sechskant.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachfräsbohrerverlängerung · Gesamtlänge: 300 mm · Inhalt: 1 St. · Schaftdurchmesser: 5.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: Bohrer Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608587520
ab € 9,79*
Sonstiges
Bosch
2608587521
ab € 11,05*
Sonstiges
Bosch
2608595422
ab € 3,18*
Sonstiges
Bosch
2608595423
ab € 4,46*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 949,94*
Sonstiges
Wolfcraft
7629000
ab € 4,86*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.