Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255089 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Gesamtlänge 40 mm TiN DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005999-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255089
EAN/GTIN:
     3165140382755
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338 1,5 x 18 x 40 mm

Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338. Für schnelles, sauberes Bohren mit höchster Oberflächengüte. Ein aus dem Vollen geschliffener, rechtsdrehender Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl. Sicheres Anbohren ohne Vorkörnen. Schneller Bohrfortschritt mit geringster Reibung. Universell geeignet für die unterschiedlichsten Metalle, Plexiglas und Hartkunststoffe – nicht für Aluminium verwenden! Auch im Set erhältlich. Kühlmittel empfohlen!. Bohrspitze mit 135° und Kreuzschliff nach DIN 1412C. Durchmessertoleranz H8. Titan-Nitrid Beschichtung. Bohrerfarbe golden. Rechtsschneidender Spiralbohrer.

Ausstattung:
Bohrspitze mit 135° und Kreuzschliff nach DIN 1412C · Durchmessertoleranz H8 · Titan-Nitrid Beschichtung · Bohrerfarbe golden · Rechtsschneidender Spiralbohrer.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 18 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 40 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle,Plexiglas · Schaftdurchmesser: 1.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Hinweis:
Kühlmittel empfohlen!
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, 3165140382755, Bosch Accessories, 2609255089, Hss-Tin, Hss-Titannitriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,71*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 925,04*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,43*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,49*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.