Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Greisinger GTD 1100 Höhenmesser, Druck-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100595-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     110 600
EAN/GTIN:
     4016138217445
Suchbegriffe:
Barometer
Präzisions-Barometer/Höhenmesser GTD 1100

Hohe Genauigkeit
Ideal für den Freizeitsport
Thermometer-Funktion

Mit einer Auflösung von 0,1 mbar kann es als Referenz für Kalibrieraufgaben, als Bezugsgröße etc. eingesetzt werden. Ideal auch zum Bergwandern, Drachenfliegen, für den Einsatz in Ultraleichtflugzeugen, im Rad- und Motorsport etc. geeignet.

Ausstattung: Einstellbare Höheneingabe zur Umrechnung auf N.N · Tendenzanzeige · Gesamtanzeige der zurückgelegten Höhenmeter · Thermometer-Funktion · Hold-Funktion · Tara · Auto-Off · Extrem niedriger Stromverbrauch.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 67 x 106 x 30 mm · Gewicht: 135 g (inkl. Batterie) · Grund-Genauigkeit: ± 1.5 mbar ± 1 Digit/Temp: ± 1% ± 1Digit · Messbereich(e): -199 bis +9000 m (Höhe)/300 bis 1100 mbar (225 bis 825 mmHg) · Spannungs-Versorgung: 9 V Block · Temperatur: -10 bis +50 °C

Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 110 600, GTD 1100, barometer, druckmessgerät, manometer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 115,30*
€ 124,12*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 107,75*
€ 124,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG