Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Bosch Accessories 2609255035 Gesamtlänge 40 mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 2 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005945-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255035
EAN/GTIN:
     3165140407175
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-G, DIN 338 1,5 x 18 x 40 mm

Metallbohrer HSS-G, DIN 338. Der Profibohrer für alle Fälle. Ein präzisionsgeschliffener, rechtsdrehender Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl, aus dem Vollen geschliffen mit sehr gutem Bohrfortschritt. Universell geeignet für die unterschiedlichsten Metalle und Hartkunststoffe. Auch im Set erhältlich. Kühlmittel empfohlen!. Aus dem Vollen geschliffen, hohe Rundlaufgenauigkeit. Bohrspitze mit 118°. Bohrerfarbe blank. Rechtsschneidender Spiralbohrer, Durchmessertoleranz H8.

Ausstattung:
Aus dem Vollen geschliffen, hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspitze mit 118° · Bohrerfarbe blank · Rechtsschneidender Spiralbohrer, Durchmessertoleranz H8.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 18 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 40 mm · Inhalt: 2 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: geschliffen · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 1.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Hinweis:
Kühlmittel empfohlen!
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bosch Accessories, 2609255035, HSS-G, Hss-G-Bohrer, Bohrer geschliffen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,62*
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 2,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,83*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,58*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 16,80*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,78*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.