Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-100591-BP Herst.-Nr.: MK2 EAN: 4039009930014 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Elektrosmog-Messkoffer MK20 Zuverlässige Messtechnik für den Hausgebrauch Ideale Kombination für den Privatbereich: Hochwertige Messtechnik mit vollem SBM-Frequenzgang (NF) und hilfreicher Audioanalyse (HF), dennoch einfach zu bedienen mit laienverständlicher Messanleitung und wertvollen Tipps für die Reduktion der Belastung. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 74/74 x 180/225 x 32/32 mm Abmessungen (Antennen): 250 mm x 30 mm x 120 mm Anzeige: 3.5 stelliges Flüssigkristalldisplay, Feldstärkeproportionales Tonsignal (""Geigerzählereffekt"") Frequenz-Gang: HF35C:800 - 2500 MHz (2,5 GHz) umfasst u.a. den gepulsten GSM-Mobilfunk von D1, D2 und E-Plus, UMTS, DECT, WLAN (Bluetooth) Flughafenradar (soweit im Frequentzbereich), Mikrowellenherde/ME3830B: 5 Hz - 100 kHz, - 2dB (gemäß dem Standard der Baubiologischen Messtechnik) Genauigkeit (Elektrische Wechselfelder-Messung): ± 2% ± 14 Digits Genauigkeit (Leistungs-Flussdichte-Messung): ± 6 dB Genauigkeit (Magnetische Flussdichte-Messung): ± 2% ± 14 Digits Messbereich Elektrische Wechselfelder: 1 - 1999 V/m Messbereich Leistungsflussdichte: 1 bis 1999 µW/m² Messbereich Magnetische Flussdichte: 1 - 1999 nT Spannungs-Versorgung: 9 V Block Alkali-Mangan. Lieferumfang: HF-Analyser HF35C, Best.-Nr. 10 06 19 NF-Messgerät ME3830B, Best.-Nr. 10 03 02 Kunststoffkoffer Bedienungsanleitungen.. 1 St. Systemvoraussetzungen: HF-Analyser HF35C, Best.-Nr. 10 06 19 NF-Messgerät ME3830B, Best.-Nr. 10 03 02 Kunststoffkoffer Bedienungsanleitungen. . . |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ELEKTROSMOG-MESSKOFFER MK20 |
|  |  |
|
|