Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NIC Components NRSNA4I4J221TRF Widerstandsnetzwerk 220 Ω SMD 0805 0.06 W 5 % 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005755-BP
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NRSNA4I4J221TRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
SMD-Widerstandsnetzwerk NRSNA4

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.06 W · Inhalt: 10000 St. · Produktabmessung, Breite: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): NRSNA4I4J221TRF · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandsart (Kategorisierung): Widerstandsnetzwerk · Widerstandswert (Widerstand): 220 Ω

Hinweis:
4 Widerstände, 8 Pins. Angabe der Belastbarkeit je Widerstand.
Weitere Suchbegriffe: NIC Components, NRSNA4I4J221TRF, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,45*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,03475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 365,10*
€ 434,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 347,45*
€ 413,47
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.