Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GFTH 200 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100570-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601007
EAN/GTIN:
     4016138187557
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
greisinger hygrometer
Greisinger GFTH 200 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige

Greisinger Hygro- / Thermometer GFTH 200

Hochgenau
Mit Taupunktmessung

Das universelle Taschengerät mit bisher in dieser Preisklasse unerreichten Eigenschaften. Ideal zur sekundenschnellen Luftfeuchte-, Temperatur- und Taupunktbestimmung.

Technische Daten:
Gewicht: 135 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2.5 % rF · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Weitere technische Daten: Auflösung: 0,1%rF/0,1 °C · Genauigkeit: ± 1 Digit bei 25 °C, Feuchte ± 2% Linearität · Fühlertyp: Interner Pt1000 1/3 DN · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 106 x 67 x 30 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2.5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.1 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
135 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: hygrometer, Greisinger, 601007, GFTH 200, feuchtigskeitsmesser, Schimmel-Warngeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,32*
€ 196,57*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 159,29*
€ 196,58*
€ 3,50*
ab € 174,12*
€ 213,20*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 291,24*
€ 342,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
605310
ab € 26,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.