Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Halter für Rundumleuchte 20206 Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005610-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20206
EAN/GTIN:
     4042504202067
Suchbegriffe:
Halter Rundumleuchte
halter rundumleuchte
Berger & Schröter Halter für Rundumleuchte 20206 Schraubmontage

Normhalter für Rundumleuchte Schraubbefestigung winkel

Inkl. Stromanschluss
Inkl. Gummistopfen
6,3 mm Flachsteckeranschluss

Im innernen des Halters ist der Stromanschluss als schraubarer Einsatz integriert, an dem die Kabel per 6,3 mm Flachstecker angesteckt werden. Wird die Rundumleuchte aufgesteckt, wird sie zugleich an den Strom angeschlossen. So kann sie einfach bei Nichtgebrauch abgenommen werden. Zum Schutz des Anschlusses ist eine Gummihaube im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Rundumleuchten): Rundumleuchte GF.45,Rundumleuchte GF.40,Rundumleuchte GF.35,Rundumleuchte GF.30,Rundumleuchte GL01,LED Rundumleuchte 20199,LED-Rundumleuchte flexibel 20208,LED Rundumkennleuchte W126

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Befestigungsart (im Auto):
Schraubmontage
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Berger & Schröter
Passend für (Rundumleuchten):
Rundumleuchte GF.45 | Rundumleuchte GF.40 | Rundumleuchte GF.35 | Rundumleuchte GF.30 | Rundumleuchte GL01 | LED Rundumleuchte 20199 | LED-Rundumleuchte flexibel 20208 | LED Rundumkennleuchte W126
Produkt-Art:
Halter für Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4042504202067, Berger & Schröter, 20206, Leuchtmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAS Germany
852 Spacer
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.