Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 18 Rastermaß: 5 mm 1-967629-3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005485-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967629-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
J-P-T Flachstecker-Gehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 18

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 3 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 1-967629-3 · Herstellerfarbe: Gelb,Grün · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyamid · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 18 · Polzahl je Reihe: 6 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 37.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 24.7 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): J-P-T

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24.7 x 37.8 x 35.5 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Grün
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Produktabmessung, Länge:
24.7 mm
Produktabmessung, Breite:
37.8 mm
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
18
Farbe:
gelb | grün
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
1-967629-3
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Rastermaß:
5 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
3
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-967629-3, J-P-T, tyco, tyco electronics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,71*
Lager 102
117
1
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
967634-1
ab € 0,146*
Sonstiges
TE Connectivity
1-967624-3
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.