Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 15 Rastermaß: 5 mm 1-967623-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005450-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967623-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 15 Rastermaß: 5 mm 1-967623-1 1 St.

J-P-T Timer Gehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 3 · Gehäuse-Material: PBT GF · Herstellerfarbe: Purpur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PBT GF · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 15 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 26.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.2 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Rastermaß: 5 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 26.5 x 26.2 mm
Herstellerfarbe:
Purpur
Produktabmessung, Höhe:
26.2 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
26.5 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
15
Schutzart:
IP67
Farbe:
violett
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
1-967623-1
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Rastermaß:
5 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PBT GF
Anzahl Reihen:
3
Querschnitt (Details):
2.5 mm²
Gehäuse-Material:
PBT GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1-967623-1, J-P-T, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 1,06*
1 Tag
487
5
€ 5,95*
ab € 0,584*
€ 1,068*
2
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,08*
Lager 102
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
967633-1
ab € 0,176*
Sonstiges
TE Connectivity
539737-2
ab € 494,35*
Sonstiges
TE Connectivity
1-967628-1
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.