Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

pico 2205A USB-Oszilloskop 25 MHz 2-Kanal 100 MSa/s 16 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005266-BP
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP907
EAN/GTIN:
     4016138858334
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Oszilloskop PicoScope2205A


2 Kanäle
Ultra-kompakte Bauweise
Stromversorgung über USB
Advanced Digital Trigger-Funktionen und Serial Decoding
Inkl. Arbiträrfunktionsgenerator
Inkl. 2 Tastköpfe

Das ultrakompakte Oszilloskop PicoScope2205A von Pico Technology ist gerade einmal so groß wie ein Reisepass und lediglich 19 mm dick. Diese per USB-Stromversorgung betriebenen PC-Oszilloskope mit Bandbreite von 25 MHz und einem Generator für anwenderdefinierte Wellenformen ist 80 % kleiner als die PicoScopes der Vorgängergeneration. Es eignet sich damit perfekt für den Einsatz unterwegs und passt in jede Laptoptasche.

Ausstattung:
Spannungsversorgung über USB · FFT-Spektrumanalysator · Segmentierter Speicher für bis zu 48.000 Abtastungen · Digitale Triggerung · Automatische Messungen.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 25 MHz · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: AC, DC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 V · Gewicht: 200 g · Messkategorie (LOV): CAT I · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO),Funktionsgenerator,Spectrum-Analyser · Produkt-Art: USB-Oszilloskop · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Samplingrate/Kanal: 100 MSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Spannungs-Versorgung (Details): USB · Speichertiefe/Kanal: 16 kpts · Typ (Hersteller-Typ): 2205A · Vertikal-Ablenkung: 10 mV - 4 V/div · Zeitbasisbereich: 5 ns - 5000 s/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Tastköpfe (10:1) · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP/Windows Vista™/ Windows® 7/Windows® 8 oder neuer · Internetzugang für Softwaredownload.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 92 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
1c. Marke:
pico
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
2-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messkategorie (LOV):
CAT I
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO) | Funktionsgenerator | Spectrum-Analyser
Typ (Hersteller-Typ):
2205A
Bandbreite:
25 MHz
Speichertiefe/Kanal:
16 kpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
100 MSa/s
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
AC, DC
Spannungs-Versorgung (Details):
USB
Zeitbasisbereich:
5 ns - 5000 s/div
Eingangsspannungs-Bereich:
100 V
Vertikal-Ablenkung:
10 mV - 4 V/div
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
USB-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, pico oszilloskop, pico, PP907, 2205A, 793-3657, oszillograph
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,97*
€ 186,05*
15 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,78*
€ 186,08*
2 Tage
97
Frei Haus
ab € 182,41*
€ 201,49*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 189,10*
€ 209,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
108536
ab € 24,46*
Sonstiges
Voltcraft
108576
ab € 140,48*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120043A
ab € 284,99*
Sonstiges
Pico Technology
TA285
ab € 19,76*
Sonstiges
Pico Technology
TA057
ab € 277,77*
Sonstiges
Testec
TT-SET 1200
ab € 39,36*
Sonstiges
Voltcraft
I-V CURVE
ab € 77,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.