Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT K102 Temperatur-Messgerät -200 - +1370 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100312-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     K102
EAN/GTIN:
     4016138518634
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
digital laborthermometer voltcraft
digital laborthermometer
VOLTCRAFT K102 Temperatur-Messgerät -200 - +1370 °C Fühler-Typ K

Digital-Thermometer K102

Alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker anschließbar
2-Kanäle

Der preiswerte Einstieg in die professionelle Temperaturmessung. Das K102 ist ein hochwertiges und robustes Temperaturmessgerät zum Spitzenpreis.

Ausstattung:
Min.-/Max.-, Data Hold- und Relativ-Messfunktion · Abgleichbar · ºC/ºF-Umschaltung · Automatische Abschaltung · Für alle K-Typ Themperaturfühler mit Miniatur-Thermoelement-Stecker.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 2 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Ausführung (allgemein): 2-Kanal · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Typ: K · Gewicht: 180 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 164 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x) · Temperatur (max.): +1370 °C · Temperatur (min.): -200 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Batterie (9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb wird ein Temperatur-Fühler benötigt. Dieser ist nicht im Lieferumfang erhalten und muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 164 x 34 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
K102
Ausführung (allgemein):
2-Kanal
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
2 s
Grund-Genauigkeit:
± 0.3% + 1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Temperaturbereich (Details):
-200 - +1370 °C
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Temperatur (max.):
+1370 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
180 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, K102, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,57*
€ 53,12*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 53,13*
€ 3,50*
ab € 60,42*
€ 75,12*
7 Tage
99
€ 6,99*
ab € 81,28*
€ 99,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.