Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITAL ELEKTROSMOG ANALYSER ME 3030B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-100301-BP
Hersteller:  Gigahertz
Herst.-Nr.:  ME 3030 B
EAN:  4039009130391
Artikeltext: Niederfrequenz Elektrosmog Analyser ME3030B El. + mag. Feld 16 Hz - 2 kHz Dieses einfach zu bedienende Kombimessgerät erschließt professionelle Messtechnik für den Hausgebrauch. Als Besonderheit in dieser Preisklasse erfasst es neben dem Netzstrom (50 Hz) auch die biologisch besonders relevante Frequenz der Eisenbahnoberleitungen, die häufig noch kilometerweit abseits der Bahnlinien nachweisbar ist. Auch die natürlichen Oberwellen des Netzstroms z.B. aus Trafostationen werden unverfälscht wiedergegeben. Einzigartig ist auch die hohe Auflösung, die einen aussagefähigen Vergleich sogar mit den strengen baubiologischen Grenzwerten erlaubt. Ausstattung: Frequenzanalyse: breitbandige Messung (RMS) E-Feldsonde gegen Erdpotenzial, M-Feld eindimensional (entsprechend der TCO Richtlinie). Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 74 x 180 x 32 mm Anzeige: 3.5 stelliges Flüssigkristalldisplay, Feldstärkeproportionales Tonsignal (""Geigerzählereffekt"") Frequenz-Gang: 16 Hz bis 2 kHz, - 2dB (Netz / Bahn Oberwellen) Genauigkeit (Elektrische Wechselfelder-Messung): ± 2 % ± 20 Digits Genauigkeit (Magnetische Flussdichte-Messung): ± 2 % ± 20 Digits Gewicht: 175 g Messbereich Elektrische Wechselfelder: 1 - 1999 V/m Messbereich Magnetische Flussdichte: 1 - 1999 nT Spannungs-Versorgung: 1 x 9 V Block Alkali-Mangan. Lieferumfang: Erdungskabel 1 Batterie (Typ 9 V Block) Ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch) Broschüre: ""Elektrosmog - objektiv betrachtet"".. 1 St. Systemvoraussetzungen: Erdungskabel 1 Batterie (Typ 9 V Block) Ausführliche Bedienungsanleitung (deutsch) Broschüre: ""Elektrosmog - objektiv betrachtet"". . .
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: 1 bis 199 V/m, 1 bis 2000 nT, 1 bis 2000nT, 16 Hz bis 2 k Hz, 165 g, 3030B, Analysiergerät, Analyzer, DIGITAL ELEKTROSMOG ANALYSER ME 3030B, Elektromagnetfeld, Elektrosmog, Elektrosmog-Analyser, Elektrosmog-Checker, Elektrosmog-Meßgerät, Elektrosmog-Tester, Elektrosmogmesser, Erdungskabel, Gesundheit, Kombimeßgerät, ME 3030B, Magnetfeld, Messgerät, Meßtechnik, Meßwerkzeug, Schadstoff, Schadstoffmeßgerät, Stromstrahlung, Umwelt, Umwelt-Meßgerät, Umweltmeßtechnik, Umwelttechnik, digitaler Elektrosmog-Analyser ME 3030B, messen, prüfen, testen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 84,00*
1 Tag
€ 5,25*
€ 106,90*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 1,30*
€ 1,55
Sonstiges
Lapp Kabel
k.A.
€ 2,93*
€ 3,49
Sonstiges
Lapp Kabel
k.A.
€ 3,44*
€ 4,09
Sonstiges
Lapp Kabel
k.A.
€ 4,31*
€ 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG