Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ISOLATIONSMESSGERÄT METRISO 1000 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-100265-BP
Hersteller:  Gossen Metrawatt
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4012932116311
Artikeltext: Isolationsmessgerät METRISO 1000 A Analoges Isolationsmessgerät mit einstellbaren Spannungen Integrierte Starttaste in der Prüfspitze Ausstattung: Messen des Isolationswiderstands Lampe in der Prüfspitze, dient neben der Beleuchtung einer Gut/Schlecht Beurteilung. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 165 x 125 x 110 mm Anzeige: analog Klasse 1.5 Gewicht: 1.2 kg Messbereich Isolationswiderstand: 0 - 400 M? Messbereich Niederohm: 0 - 4 ? Messbereich Spannung: 0 - 1000 V AC/DC Messtoleranz (Spannung): ± 2.5 % Norm(en): EN 61010-1, EN 61557 Prüfspannung(en): 50, 120, 250, 500, 1000 V Schutzart: IP 52 Spannungs-Versorgung: 6 x 1.5 V Mono Batterien. Lieferumfang: Bedienungsanleitung und Bereitschaftstasche.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Bedienungsanleitung und Bereitschaftstasche. . .
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, 0 bis 1000 V, 0 bis 400 Mohm, 1000 A, Analogmeßgerät, Batteriebetrieb, Elektrizität, Erdungsleiter, Geräteprüfung, Gossen Metrawatt, ISOLATIONSMESSGERÄT METRISO 1000 A, Isolation, Isolationsmessgerät Metriso, Isolationsmessgerät Metriso 1000 A, Isolationsmeßgerät, Isolationswiderstand, Messgerät, Metriso, Metriso 1000 A, Meßwerkzeug, Niederohmmessung, Potentialausgleichsleiter, Prüfgerät, Spannung, Strom, einstellbare Nennspannung, messen, prüfen, testen
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components 1 Tag pro Stück € 5,95* € 550,00*
Conrad 1 Tag pro Stück Frei Haus € 565,00*
Farnell 1 Tag pro Stück Frei Haus € 572,26*
Elektrohandel_4you 12 Tage pro Stück Frei Haus € 628,77*
AFB-Elektro 3 Tage pro Stück € 5,84* € 652,92*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  565,00* €  672,35 pro Stück
ab 5 Stück €  546,44* €  650,26 pro Stück
ab 10 Stück €  508,51* €  605,13 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Isolations-Messgerät METRISO 1000A
Gossen Metrawatt
M540C
€ 652,92* € 776,97
Sonstiges
PASS. BATTERIE, AA (6X BESTELLEN)
Conrad
652506-BP
€ 0,84* € 1,00
Sonstiges
Wechselstromzähler 01010113
NZR
01010113
€ 8,52* € 10,14
Sonstiges
Wechselstromzähler 01020112
NZR
01020112
€ 24,04* € 28,61
Sonstiges
Wechselstromzähler 01020113
NZR
01020113
€ 24,52* € 29,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG