Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Einsatz Schutzkontakt-Steckdose, USB-Steckdose Reflex SI, Reflex SI Linear Alpinweiß 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1000215-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     20 EUCBUSB-214
EAN/GTIN:
     4011395164327
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Schutzkontakt-/ USB-Steckdose Reflex SI

Erhöhter Berührungsschutz

Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der Schutzkontakt-Steckdose. Mit Steckanschluss. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlussschutz und Überlastschutz. USB-Anschluss - Nennstrom: 700 mA.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-/ USB-Steckdose Reflex SI · Farbe: Alpinweiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose,USB-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Reflex SI,Reflex SI Linear

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
1c. Marke:
Busch-Jaeger
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt-/ USB-Steckdose Reflex SI
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose | USB-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Reflex SI | Reflex SI Linear
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 64,59*
€ 71,70*
€ 4,00*
ab € 68,30*
€ 73,84*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 81,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2511-214
ab € 1,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
1725-0-1494
ab € 1,22*
Zubehör
RS Pro
6236463
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.