Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo Dual M174 Laderegler Serie 12 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-084532-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M174
EAN/GTIN:
     4024028031743
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Kemo Dual M174 Laderegler Serie 12 V 16 A

Solar-Laderegler Dual 16 A

Geeignet für 2 Akkus
Überladeschutz
Rückstromfest

Wird zwischen Solarpanel 12 V und 1 oder 2 Akkus geschaltet, um ein Überladen der Akkus zu verhindern. Sind 2 Akkus angeschlossen, werden diese getrennt voneinander geladen. Es bekommt immer der Akku mehr Ladestrom, der die niedrigste Ladespannung hat. Mit LED-Anzeigen und hoher Ladeleistung: max. 2 x 8 A oder 1 x 16 A.

Ausstattung:
Geeignet für 2 Akkus · Überladeschutz · Etladeschutzschaltung · Rückstromfest · LED-Anzeige · Befestigungsösen

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: < 2 mA · Ladestrom (max.): 16 A · Laststrom: 16 A · Modul-Leistung (max.): 180 Wp · Modul-Strom (max.): 16 A · Nennspannung: 12 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Regelungs-Art: Serie · Weitere technische Daten: Modulspannung 15 30 V

Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 87 x 60 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
Kemo
Regelungs-Art:
Serie
Nennspannung:
12 V
Ladestrom (max.):
16 A
Laststrom:
16 A
Modul-Strom (max.):
16 A
Modul-Leistung (max.):
180 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
< 2 mA
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler 16a, photovoltaik laderegler, solarladeregler kemo, 4024028031743, Kemo, M174, Dual M174, Solarzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 26,72*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 26,74*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 33,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,89*
€ 40,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.