Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M012 Leistungsregler Baustein 110 V/AC, 230 V/AC 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-084529-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M012
EAN/GTIN:
     4024028030128
Suchbegriffe:
Dimmer
halogen dimmer
dimmer
Kemo M012 Leistungsregler Baustein 110 V/AC,230 V/AC 3 A

Leistungsregler 110 - 240 V/AC

Zum Regeln von ohmschen und induktiven Lasten (z. B. Motoren, Heizungen, Handbohrmaschinen usw.) wenn diese im Phasenanschnitt geregelt werden können.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Ausgangs-Strom: 3 A · Ausgangsleistung: 600 W · Betriebsspannung: 110 V/AC,230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Weitere technische Daten: Belastung: 6 A (3 A Dauerleistung), das entspricht bei 230 V/AC 1200/600 W, bei 110 V/AC 600/300 W · Arbeitstemperaturbereich: -30 bis +60 °C · Einschaltdauer: 100 % bei 3 A bzw. 20 % (max. 3 Min.) bei 6 A · Regelung: Fest angeschlossenes Drehpotentiometer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 36 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Kemo
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Ausgangs-Strom:
3 A
Ausgangsleistung:
600 W
Betriebsspannung:
110 V/AC | 230 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsregler
Weitere Suchbegriffe: 4024028030128, Kemo, M012, Drehzahlsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,87*
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 24,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.