Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dioden-Sortiment Velleman K/DIODE1 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-084520-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K/DIODE1
EAN/GTIN:
     5410329341831
Suchbegriffe:
Diode
diode
Dioden-Sortiment mit 120 Dioden

Dioden Sortiment mit 120 Dioden, 1N4148, 1N4007, 1N5408,6A6 und Gleichrichterbücken inklusive.

Technische Daten:
Dioden-Typ (Kategorisierung): Dioden-Sortiment · Hersteller: Velleman · Inhalt: 1 Set · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): K/DIODE1

Lieferumfang:
120 Stk. Dioden-Sortiment, bestehend aus: 1N4148 50 Stk., 1N4007 50 Stk., 1N5408 14 Stk., Diode 6A6 4 Stk., Gleichrichter Brücken 100V 1,5A 2 Stk..

Weitere Suchbegriffe: 836479007802, Velleman, K/DIODE1
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 11,09*
€ 3,50*
ab € 9,36*
€ 11,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 11,14*
€ 25,00*
ab € 10,24*
€ 12,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.