Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda Roboterarm Bausatz KSR10 Bausatz KSR10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-079655-BP
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     KSR10
EAN/GTIN:
     5410329399498
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter-Bausatz
Experimentier-Kasten
Whadda Roboterarm Bausatz KSR10 Bausatz KSR10

Roboterarm KSR10

Zum Kennenlernen der Elektronik und Mechanik
Inkl. 5 Motoren und Gelenken und funktioneller Hand
Mit eingebautem Scheinwerfer

Eine Serie Roboterbausätze für den künftigen Ingenieur. Bauen Sie diese Bausätze und machen Sie sich auf angenehme Weise mit der Elektronik- und Mechanikwelt vertraut! Steigen Sie dank diesem Roboterarm mit fünf Motoren und fünf Gelenken in die Welt der Robotertechnologie ein. Der Arm wird ab einem Kontrollgerät bedient und verfügt über eine rotierende Basis, einen bewegbaren Ellbogen, ein bewegbares Handgelenk und eine funktionelle Hand. Der eingebaute Scheinwerfer ist praktisch bei Anwendung im Dunkeln.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Gewicht: 660 g · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 38 cm · Produktabmessung, Länge: 22.85 cm · Stromversorgung (Details): 4 x LR20-Batterien · Weitere technische Daten: Arm-Höhe: 38 cm · Tragfähigkeit: 100 g

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22.85 x 16 x 38 cm
Produktabmessung, Höhe:
38 cm
Produktabmessung, Länge:
22.85 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Marke:
Whadda
Herst.-Teilenr.:
KSR10
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Stromversorgung (Details):
4 x LR20-Batterien
Gewicht:
660 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Roboterarm Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, technisches spielzeug lernbausatz, 5410329399498, Whadda, KSR10, robot-arm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,87*
€ 47,63*
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 36,04*
€ 47,64*
€ 3,50*
ab € 56,84*
€ 71,89*
7 Tage
90
€ 6,99*
ab € 66,43*
€ 84,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M10800
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.