Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman BH331B Batteriehalter 3x Mignon (AA) (L x B x H) 56 x 48 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-077525-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     BH331B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Velleman BH331B Batteriehalter 3x Mignon (AA) (L x B x H) 56 x 48 x 16 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 48 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Zellen-Zahl:
3
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 02050000844119, Velleman, BH331B, Batteriezubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,52*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,54*
7 Tage
55
23
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 1,57*
10
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.