| |
|
| Artikel-Nr.: 102-075900-BP Herst.-Nr.: TEK2007 EAN/GTIN: 4017010998377 |
| |
|
| | |
| VISO Sortimentskoffer (L x B x H) 326 x 222 x 77 mm Anzahl Fächer: 1 feste Unterteilung Inhalt 1 St.
Schwarzer Koffer Tekno
Sehr robustes Material
Der Koffer Tekno besteht aus recyclebarem Polypropylen, ein Material, das die Umwelt nicht schädigt. Leicht aber robust. Praktische Verschlüsse und Gelenke.
Technische Daten: Anzahl Fächer: 1 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 326 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 326 x 222 x 77 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 77 mm | Produktabmessung, Länge: | 326 mm | Produktabmessung, Breite: | 222 mm | Marke: | VISO | Farbe: | schwarz | Bauelemente-Besonderheiten: | feste Unterteilung | Deckel-Farbe: | Schwarz | Material: | Polypropylen | Typ (Hersteller-Typ): | TEK2007 | Anzahl Fächer: | 1 | Produkt-Art: | Sortimentskoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,36* | € 20,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,22* | € 20,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,52* | € 48,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|