Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Whadda MK123 LED Uhr Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-072641-BP
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     MK123
EAN/GTIN:
     5410329333027
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungsplatine
Laufschrift-Uhr

Lebendige Anzeige von Uhrzeit und Datum. Grafikdisplay mit 35 LEDs. Wählen Sie Stunden, Minuten, Monat oder Tag mit SELECT und geben Sie die gewünschten Werte mit SET ein. Uhrzeit im 12 h-Modus (24 h-Modus beim Einstellen). Feinabgleich der Uhr durch Drehen von CV1.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC · Produkt-Art: LED Uhr · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Stromaufnahme: 20 mA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
1c. Marke:
Whadda
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC
Stromaufnahme:
20 mA
Produkt-Art:
LED Uhr
Weitere Suchbegriffe: Laufschrift, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array, 5410329001230, 5410329333027, Whadda, MK123
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 10,67*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 10,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 16,39*
€ 18,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein
05-0030
ab € 1,17*
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,23*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 10800
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.