Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Litze Velleman K/MOW 1 x 0.20 mm² Bunt 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-068511-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K/MOW
EAN/GTIN:
     5410329217679
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Schaltleitung
Schaltlitzen-Set 0.2mm²/AWG24 mit diversen Farben

Velleman K/MOW K/MOW
1 x 0.20 mm²
Inhalt: 1 Set

Schaltlitzen-Set mit verschiedenen Farben und längen in PVC AWG24 flexibel die bis max. 60V und 4.3A betrieben werden dürfen bei 5 respektive 10m länge

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: K/MOW · Herstellerfarbe: Bunt · Inhalt: 1 Set · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.20 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Typ (Hersteller-Typ): K/MOW

Lieferumfang:
in weiss, blau, braun, grün, gelb, orange, grau, violet an 5m Stücken,in schwarz, rot an 10m Stücken

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Bunt
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
1c. Marke:
Velleman
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
mehrfarbig
Herst.-Teilenr.:
K/MOW
Typ (Hersteller-Typ):
K/MOW
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Kabeltyp:
Eindrahtkabel
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze weiß, litze, litze 0,2mm², 5410329217679, Velleman, K/MOW, Schaltlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 18,19*
1 Tag
68
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 18,20*
€ 3,50*
ab € 18,70*
€ 21,80*
Lager 102
223
€ 4,00*
ab € 24,22*
€ 26,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.