Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cardscan 800 personal - Deutsch - , 210750


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Softwarehouse
Cardscan 800 personal - Deutsch - , 210750
Artikel-Nr.:  101-210750
Hersteller:  Cardscan
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

CardScan

CardScan ist ein Desktop-Gerät zum raschen und zuverlässigen Einscannen gedruckter Informationen von Visitenkarten in die betreffenden Felder eines zu zahlreichen Formaten und Systemen kompatiblen elektronischen Adressbuchs mit leistungsstarker Suchfunktion. Binnen Sekunden erfaßt CardScan mehr Karten als Sie in Stunden eintippen könnten. Anschließend stehen Ihnen über 50 leistungsstarke Software-Funktionen zum effizienteren Suchen, Sortieren und Verwenden der gespeicherten Kontaktinformationen zur Verfügung.

Angenommen Sie müssen die Teilnahme an einem Meeting bestätigen: Die Visitenkarte des zuständigen Kontakts finden Sie sofort auf Ihrem Computer (ebenso wie die Notizen, die Sie auf der Rückseite der Karte vermerkt haben). Durch Klicken auf die E-Mail-Adresse des Kontakts öffnen Sie in Ihrem E-Mail-Client ein Formular zum Verfassen einer neuen E-Mail. Und wenn Sie auf die Hausanschrift klicken, sehen Sie auf einer Mapquest-Karte, wo sich die betreffende Adresse befindet. Die eigentliche Stärke von CardScan liegt darin, dass es Ihnen Zeitpotenziale erschließt, von deren Existenz Sie bislang vermutlich keine Vorstellung hatten, und dass diese Zeitpotenziale mit Funktionen erschlossen werden, die Sie nie für möglich gehalten hätten. Erinnern sich gerade nur an einen Bestandteil einer Adresse oder an einige Ziffern einer Telefonnummer? CardScan findet die entsprechenden Daten trotzdem rasch und zuverlässig. CardScan synchronisiert die vorhandenen Daten mit anderen Kontaktmanagern oder portablen Geräten und ermöglicht Ihnen Zugriffe auf Ihre Kontaktdaten auch über das Web. CardScan sorgt sogar dafür, dass Ihre Datensätze immer auf dem neuesten Stand sind.

Merkmale

CardScan Personal
CardScan Personal bietet als kompakte, kostengünstige Variante die grundlegenden Funktionen zum Scannen von Visitenkarten. Dieses Monochrom-Lesegerät speichert Ihre Daten in dasselbe CardScan-Adressbuch wie CardScan Executive. CardScan Personal gewährleistet zwar nicht die gleiche weit reichende Kompatibilität mit anderen Anwendungen, kann aber auch mit Outlook, Palm-Handhelds, Windows Mobile und Smart Phones synchronisiert werden.

    Software

  • Kompatibel mit Outlook, Palm, Smart Phones, Windows Mobile u.a.
  • 90 Tage zum Testen von Adressbuch-Backup und Online-Zugriff (CardScan.net)
  • 90 Tage zum Testen der Kontaktaktualisierung (AccuCard-Dienst)
  • Scanner

  • Kurze Scan-Zeiten: Schwarzweiß-Scans: 4-5 Sekunden
  • USB-kompatibel
  • Fest verbundenes USB-Kabel
  • Schwarzweiß-Scans (monochrom)
  • Abmessungen: 114,3 mm x 76,2 mm x 31,75 mm
  • Gewicht: 198,45 g

CardScan Executive
CardScan Executive ist das neueste Modell des weltweit meistverkauften Visitenkarten-Lesegeräts. Nur noch halb so groß und schwer wie das Vorgängermodell und deutlich leistungsfähiger. In zwei Sekunden haben Sie eine Visitenkarte digitalisiert. Mit der grundlegend überarbeiteten Benutzeroberfläche finden Sie Kontakte noch schneller und leichter als mit Ihrem bisher eingesetzten CardScan Executive. Das kompakte Gehäuse benötigt auf Ihrem Schreibtisch nur noch die halbe Fläche und überzeugt mit elegantem Design.

    Software

  • Kompatibel mit Outlook, ACT!, Notes, GoldMine, Palm, Smart Phones, Windows Mobile u.a.
  • Adressbuch-Backup und Online-Zugriff (CardScan.net)
  • Kontaktaktualisierung (AccuCard-Dienst)
  • Scanner

  • Schnellster Scanner: Farbscans: 3-4 Sekunden, Schwarzweiß-Scans: 1,5 Sekunden
  • USB-kompatibel. für USB 2.0 zertifiziert
  • Abnehmbares USB-Kabel im Lieferumfang
  • Uneingeschränkt farbfähig
  • Abmessungen: 146,05 mm x 82,55 mm x 38,1 mm
  • Gewicht: 226,8 g
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
WINME
WINXP
WIN2000
WIN98
... > Texterkennung (OCR) > CardScan > CardScan
... > Tools > CardScan > CardScan
... > Hardware > CardScan > CardScan
Weitere Suchbegriffe: Texterkennung (OCR), Tools, Hardware, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Softwarehouse
2 Tage
€ 6,90*
€ 171,55*
Preise von Softwarehouse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,55*
€ 204,14
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Softwarehouse
Versand von Softwarehouse
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Softwarehouse
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG