Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Das große Nachschlagewerk - Deutsch - , 164971


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Softwarehouse
Das große Nachschlagewerk - Deutsch - , 164971
Artikel-Nr.:  101-164971
Hersteller:  Telekom
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Das große Nachschlagewerk

Die CD-ROM bietet den komfortablen Zugriff auf eine umfangreiche Informations- und Datenbibliothek für den Einsatz im Büro und Alltag.

Merkmale

Die Daten

  • Das Fremdwörterbuch: enthält mehr als 100.000 Bedeutungsangaben und 300.000 Angaben zu Silbentrennung, Aussprache, Herkunft und Grammatik mit rund 50.000 Stichwörter.
  • Sinn- und sachverwandte Wörter: das Synonymwörterbuch, bietet rund 82.000 Wörter und Wendungen. Die sinn- oder sachverwandten Wörter sind jeweils unter einem Leitwort zusammengestellt. Innerhalb einer Wortgruppe finden sich oft Verweise auf andere Gruppen, mit weiteren Auswahlmöglichkeiten.
  • Richtiges und gutes Deutsch: ist eine Art "Grammatik" der Zweifelsfälle der deutschen Sprache. Diese wurde aus der täglichen Praxis einer renommierten Sprachberatungsstelle entwickelt und bietet u.a. auch wirklichkeitsnahe Beispiele und zusammenfassende überblicksartikel und Tabellen.
  • Langenscheidts Englisch-Wörterbuch und Langenscheidts Französisch-Wörterbuch: Beide Fremdsprachenwörterbücher enthalten jeweils rund 48.000 Stichwörter und Wendungen und ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Grammatik. Charakteristisches Merkmal der beiden Eurowörterbücher ist der dargebotene Wortschatz - das Schwergewicht bei der Auswahl der über den allgemeinsprachlichen Wortschatz hinausgehenden Wörter und Wendungen lag dabei auf den Sachgebieten Wirtschaft, Handel, Reise und Büro, wobei aber auch so wichtige Gebiete wie Politik, Technik und Kultur gebührende Berücksichtigung fanden.

Die Software

  • Strukturiertes Oberflächendesign mit intuitiver Benutzerführung
  • Alphabetisch sortierte Indexliste mit Hyperlinkfunktionen
  • Eingabefeld zur direkten Wort- und Begriffsuche
  • Texte, Beispiele und Bedeutungsangaben können kopiert und ausgedruckt werden
  • Ausgefeilte Suchfunktionen mit Wildcards (Platzhaltern), eingabetolerante Suche, Verknüpfung von Suchergebnissen, Phrasensuche, z. B. Suche nach Wendungen, Wortarten und Gegensatzwörtern in allen Artikeln.
  • Umschaltmöglichkeit per Hotkey, um einen markierten Begriff direkt nachschlagen zu können
  • Der Anwender kann eigene Wörterbücher mit selbst editierten Artikeln und Angaben zusätzlich anlegen
  • Verknüpfung zwischen Buchartikeln können erstellt werden, Notizen können abgespeichert und Stellen in den Artikeln mit sog. Leuchtstiften markiert werden
  • Im Expertenmodus können mehrere Artikel parallel angezeigt werden, jeder Artikel erscheint dann in einem eigenen Fenster
Weitere Informationen:
Betriebssystem:
WINNT
WIN2000
WIN95
WIN98
WINME
WINXP
... > Nachschlagewerke > Deutsche Telekom Medien > Das große Nachschlagewerk
Weitere Suchbegriffe: Nachschlagewerke, Software
Angebote (1)
Versand
Netto
Softwarehouse
2 Tage
€ 6,90*
€ 34,44*
Preise von Softwarehouse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Softwarehouse
Versand von Softwarehouse
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Softwarehouse
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG