NKE NJ207 ETVP3C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 17 mm Gewicht 0,31 kg EAN 9008745251535 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamid...
FAG NJ326-E-TVP2 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 130 mm Außen-Durchmesser 280 mm Drehzahl (max.) 2600 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die ...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager neh...
FAG NJ322-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 240 mm Drehzahl (max.) 3000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
FAG NJ332-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 340 mm Drehzahl (max.) 3000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
FAG NU309-E-XL-M1 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung de...
SKF NJ 2213 ECP/C4 Zylinderrollenlager Explorer Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktbe...
FAG NJ2318-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 90 mm Außen-Durchmesser 190 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
FAG NJ330-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 320 mm Drehzahl (max.) 3600 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
FAG NJ332-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 340 mm Drehzahl (max.) 3000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...