NKE NCF2918 V Zylinderrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 125 mm Breite22 mm Innen 90 mm Außen 125 mm Breite 22 mm Gewicht 0,82 kg EAN 9008745715815 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Temperaturbereic...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
NKE N209 ETVPC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 85 mm Breite19 mm Innen 45 mm Außen 85 mm Breite 19 mm Gewicht 0,5 kg EAN 9008745736537 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Lagerluft leicht ...
FAG NJ2226-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 130 mm Außen-Durchmesser 230 mm Drehzahl (max.) 3000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
NKE NCF2934 VC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 230 mm Breite36 mm Innen 170 mm Außen 230 mm Breite 36 mm Gewicht 443 kg EAN 9008745248481 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig kein Kä...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ228-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 140 mm Außen-Durchmesser 250 mm Drehzahl (max.) 4800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...