Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager neh...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2213-E-XL-M1 Zylinderrollenlager, mit Messingkäfig Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zu...
FAG NJ2230-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 270 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
FAG NJ2319-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 95 mm Außen-Durchmesser 200 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2318-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 90 mm Außen-Durchmesser 190 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...