Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2220-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...
FAG NJ2317-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 85 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 3600 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
Nadellager NKIB5912 Kombinierte Nadellager sind Einheiten, bestehend aus einem Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Wälzlager. Der axialbelastbare Teil des Lagers kann aus einem Rillenkuge...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager neh...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
Nadellager NKIB5913 Kombinierte Nadellager sind Einheiten, bestehend aus einem Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Wälzlager. Der axialbelastbare Teil des Lagers kann aus einem Rillenkuge...
NKE N316 ETVP Zylinderrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm Innen 80 mm Außen 170 mm Breite 39 mm Gewicht 395 kg EAN 9008745733291 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Lagerluft normale...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2222-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 200 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die a...
FAG NJ2317-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 85 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 3600 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...