| Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste: | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 100mm, 250N, 27.6mm/s, IP65 (1 Angebot) Zylinder, Typ=LD3-12-10-K3-100-C11-IP65, Betriebsspannung, max.=12 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=100 mm, Höhe=82 mm, Kabellänge=-999, Länge=209 mm, Max. Geschwindigkeit=2... |
Moteck Electric LD3-12-10-K3-100-C11-IP65 |
ab € 143,80* pro Stück |
| 100% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 100mm, 800N, 9.5mm/s, IP65 (1 Angebot) Zylinder, Typ=LD3-12-30-K3-100-C11-65, Betriebsspannung, max.=12 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=100 mm, Höhe=82 mm, Kabellänge=-999, Länge=209 mm, Max. Geschwindigkeit=9.5... |
Moteck Electric LD3-12-30-K3-100-C11-65 |
ab € 144,22* pro Stück |
| 100% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 300mm, 150N, 43.9mm/s, IP65 (1 Angebot) Zylinder, Typ=LD3-12-5-K3-300-HS2.65, Betriebsspannung, max.=12 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=300 mm, Höhe=82 mm, Kabellänge=-999, Länge=413 mm, Max. Geschwindigkeit=43.9... |
Moteck Electric LD3-12-5-K3-300-HS2.65 |
ab € 166,62* pro Stück |
| 100% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 300mm, 1kN, 7mm/s, IP54 (1 Angebot) Zylinder, Typ=LD3-24-40-E6-300-C11-HS2.65, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=300 mm, Höhe=82 mm, Kabellänge=-999, Länge=413 mm, Max. Geschwindigkeit... |
Moteck Electric LD3-24-40-E6-300-C11-HS2.65 |
ab € 156,05* pro Stück |
| 100% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 300mm, 800N, 9.5mm/s, IP65 (1 Angebot) Zylinder, Typ=LD3-24-30-E6-300-C11-HS2.65, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=300 mm, Höhe=82 mm, Kabellänge=-999, Länge=413 mm, Max. Geschwindigkeit... |
Moteck Electric LD3-24-30-E6-300-C11-HS2.65 |
ab € 156,48* pro Stück |
| 100% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 50mm, 150N, 43.9mm/s, IP54 (1 Angebot) Zylinder, Typ=LD3-24-05-E6-050-1-1-54, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=50 mm, Höhe=82 mm, Kabellänge=-999, Länge=158 mm, Max. Geschwindigkeit=43.9... |
Moteck Electric LD3-24-05-E6-050-1-1-54 |
ab € 140,68* pro Stück |
| 100% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 50mm, 1kN, 7mm/s, IP65 (1 Angebot) Zylinder, Typ=LD3-24-40-E6-050-C11-IP65, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=50 mm, Höhe=82 mm, Kabellänge=-999, Länge=158 mm, Max. Geschwindigkeit=7 ... |
Moteck Electric LD3-24-40-E6-050-C11-IP65 |
ab € 144,16* pro Stück |
| 100% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 50mm, 1kN, 7mm/s, IP65 (1 Angebot) Zylinder, Typ=LD3-12-40-K3-50-C11-IP65, Betriebsspannung, max.=12 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=50 mm, Höhe=82 mm, Kabellänge=-999, Länge=158 mm, Max. Geschwindigkeit=7 m... |
Moteck Electric LD3-12-40-K3-50-C11-IP65 |
ab € 141,42* pro Stück |
| 100% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 50mm, 250N, 27.6mm/s, IP54 (1 Angebot) Zylinder, Typ=LD3-24-10-50-IP54, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=50 mm, Höhe=82 mm, Kabellänge=-999, Länge=158 mm, Max. Geschwindigkeit=27.6 mm/s,... |
Moteck Electric LD3-24-10-50-IP54 |
ab € 143,42* pro Stück |
| 99% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 100mm, 3A, 24VDC, 6kN, 4.2mm/s, IP42 (2 Angebote) Zylinder, Typ=1774514, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Hublänge=100 mm, Höhe=-999, Kabellänge=-888, Länge=-999, Max. Geschwindigkeit=4.2 mm/s, Scherkraft=6 kN, Stromverb... |
|
ab € 58,92* pro Stück |
| 99% |
|
Zylinder, Elektrisch betätigt, 300mm, 3.5A, 12VDC, 500N, 14.6mm/s, IP54 (2 Angebote) Zylinder, Typ=1774492, Betriebsspannung, max.=12 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Hublänge=300 mm, Höhe=-999, Kabellänge=-888, Länge=-999, Max. Geschwindigkeit=14.6 mm/s, Scherkraft=500 N, Stromve... |
|
ab € 118,97* pro Stück |
| 99% |
|
|
|
ab € 2.113,63* pro Stück |
| 98% |
|
Festo Motorkabel für Elektrische Zylinder EPCO, 5m (4 Angebote) Zubehörtyp = Motorkabel Zur Verwendung mit = Elektrische Zylinder EPCO Länge = 5m Gerader Steckverbinder Min. Biegeradius: 62 mm Geeignet für den Einsatz mit Energieketten 25-poliger Sub-D-Steckver... |
Festo NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6 |
ab € 58,83* pro Stück |
| 98% |
|
Festo Motorkabel für Elektrische Zylinder EPCO, 7m (4 Angebote) Zubehörtyp = Motorkabel Zur Verwendung mit = Elektrische Zylinder EPCO Länge = 7m Gerader Steckverbinder Min. Biegeradius: 62 mm Geeignet für den Einsatz mit Energieketten 25-poliger Sub-D-Steckver... |
Festo NEBM-SM12G8-E-7-Q5-LE6 |
ab € 72,27* pro Stück |
| 98% |
|
Festo Motorkabel für Elektrische Zylinder EPCO, 1.5m (4 Angebote) Zubehörtyp = Motorkabel Zur Verwendung mit = Elektrische Zylinder EPCO Länge = 1.5m Gerader Steckverbinder Min. Biegeradius: 62 mm Geeignet für den Einsatz mit Energieketten 25-poliger Sub-D-Steckv... |
Festo NEBM-SM12G8-E-1.5-Q5-LE6 |
ab € 43,83* pro Stück |
| |
|
| | | |