Schnell härtender 2-Komponenten Acrylatkleber für viele Materialien und Einsatzzwecke Express Klebstoff lässt sich bis zu 10 Minuten lang verarbeiten Erste Handfestigkeiten nach ca. 20 Minuten Extr...
4270602479, 2K-Methylacrylat-Kleber , Extrem hohe Festigkeiten , Witterungsbeständig , Tropfzeit ca. 5 Minuten, Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, Keramik, harten Kunststoffen , Für Beleuchtun...
2K-PUR-Kleber E-COLL • Produktbeschreibung Verklebt viele Werkstoffe in kürzester Zeit, auch Kunststoffe. • Anwendungsgebiete Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, und Kunststoff. Wird zur Repara...
Pattex® 2-Komponenten Kleber Kraft-Mix Extrem Schnell. Verarbeitungszeit: 3 min. Trocknungszeit: 3 min. Hochwertiges Epoxidharz für besonders leistungsstarke und anspruchsvolle Verklebungen. Für in...
Starker, lösemittelfreier Klebstoff für alle Materialien Araldite® Standard 2K ist ein starker Zweikomponentenklebstoff mit einer langen Arbeitszeit. Die verklebten Teile sind maximal 80 Minuten ko...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhäng...
UHU 2-Komponenten-Klebstoff plus endfest, 163 g in Tube Epoxidharzbasis, lösemittelfrei, Verarbeitunszeit: 90 Minuten, Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturab- hängig, Binder : Härter = Volum...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9483-50 ML 36550 LOCTITE EA 9483 ist ein hochtransparenter, fliessfaehiger, universell einsetzbarer 2K-Epoxidharzklebstoff zum Kleben und Vergiessen fuer Anwendungen,...