Loxeal 31-40 eignet sich für hochfeste Verbindungen und strukturelle Verklebungen von Metall, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und einigen Kunststoffen (Polyester, Hart-PVC, ABS). Die Aushärtezei...
STALOC 2K Klebstoff Power 710 400ml milchig weiß + Mischer 2K-Strukturklebstoff mit verlängerter Offen-Zeit für hohe Festigkeiten. Ersetzt Prozesse wie Schrauben, Schweißen, Nieten, usw. Produktvor...
Klebstoff, PLUS SCHNELLFEST 35G, UHU PLUS SCHNELLFEST 35G ist ein Glasklarer, schneller Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff. Wasserfest, schnell, sehr stark. Features * Universell einsetzbar für vi...
Vielseitiger, transparenter Strukturklebstoff, sehr schnelle Aushärtung, die Aushärtezeit liegt zwischen 3 und 8 Minuten. Sehr gut geeignet für die Verklebung von Metall, Keramik, Marmor, Glas, Bet...
STALOC 2K Klebstoff Power 710 50ml milchig weiß + Mischer 2K-Strukturklebstoff mit verlängerter Offen-Zeit für hohe Festigkeiten. Ersetzt Prozesse wie Schrauben, Schweißen, Nieten, usw. Produktvort...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, PENLOC GTH-T 50 ML, PANACOL PENLOC GTH-T 50 ML ist ein 2K Hochleistungs-Strukturklebstoff auf Methacrylbasis für Metalle wie Stahl, Edelstahl, Alumin...
Vielseitiger, transparenter Strukturklebstoff, sehr schnelle Aushärtung, die Aushärtezeit liegt zwischen 3 und 8 Minuten. Sehr gut geeignet für die Verklebung von Metall, Keramik, Marmor, Glas, Bet...
STALOC 2K Klebstoff Power 710 50ml milchig weiß, ohne Mischer 2K-Strukturklebstoff mit verlängerter Offen-Zeit für hohe Festigkeiten. Ersetzt Prozesse wie Schrauben, Schweißen, Nieten, usw. Produkt...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9461-50 ML 36668 LOCTITE EA 9461 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur aushaertet und schlagzaehe Verbindungen erzielt. Er ist deshalb id...
Klebstoff, PENLOC GTI-C 50 ML, PANACOL PENLOC GTI-C 50 ML is a 2K high-performance structural adhesive based on methacrylate. It is characterized by high transparency, excellent flexibility, high f...
Hochflexibler Strukturklebstoff mit sehr guter Schälhaftung und Schockfestigkeit. Hervorragend geeignet für die Verklebung von Metall, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Kunststoffe (P...
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9464-400 ML 2058061 LOCTITE EA 9464 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur rasch aushaertet und schlagzaehe Verbindungen erzielt. Er ist d...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Klebstoff, PENLOC GTR-VT 50 ML, PANACOL PENLOC GTR-VT 50 ML ist ein Strukturklebstoff auf Methacrylatbasis. Es zeichnet sich durch exzellente Flexibilität, hohe...
Loxeal 35-44 eignet sich für transparente, hochfeste Verbindungen, die resistent gegen chemische und mechanische Beanspruchung sind. Zur strukturellen Verklebung von Metall, Keramik, Holz und viele...