Der praktische DIN A7 Systemplaner aus recyceltem PET fördert durch die nachhaltige Produktion den Umweltschutz durch weniger Plastik in den Ozeanen. Durch sein handliches Format passe er in jede H...
Blattgröße 9,3 x 17,2 cm Kunstleder-Ringbuch mit Lederstruktur, Lasche schwarz 6-Ring-Kipphebelmechanik Kalender-Register aus Kunststoff, schwarz, 6-teilig, A-Z Register aus Kunststoff, schwarz, 8-...
Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei versch...
Der BSB 02-0416 mit Lasche Zeitplaner Kunststoff A6 schwarz ist der ideale Begleiter für Ihre Terminplanung. Ausgestattet mit einer praktischen Lasche ermöglicht er Ihnen ein einfaches Mitnehmen.
Dieser Terminplaner ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und in der eleganten Farbe schwarz erhältlich. Dank seines kompakten Formats passt er bequem in jede Tasche oder Geldbörse.
Ringbuch A5. 210x148 mm. schwarz. 1 Stück. Kunstleder, feinnarbig geprägt. schwarz. Mit umlaufendem Reißverschluss. Größe: 220 x 275 mm. Blattgröße: A5. Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm bis zu 3...
Ringbuch A5, 210x148 mm, schwarz, 1 Stück, Kalbnappalder, besonders feine Narbung, schwarz, Mit umlaufendem Reißverschluss, Größe: 220 x 275 mm, Blattgröße: A5 Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm b...
Ringbuch Midi. 150x190x35 mm - MIDI. schwarz. 1 Stück. ProGrip Material. schwarz. Mit Verschlusslasche. weicher Griff. Größe: 150 x 190 mm. Blattgröße: 96 x 172 mm. Ringabstand: 1,9/1,9/5,1/1,9/1,9...