Zeichenmappe mit Schleifchen für Format DIN A3, Kraft schwarz, 32x45cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 3 Bandverschlüssen für einen perfekten Halt de...
Zeichenblock Pelikan Zeichenblock A3 mit 20 Blatt FSC. Inhaltspapier an zwei Seiten befestigt und exakt perforiert. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: m...
Zeichenmappe/Sammelmappe, für Papierformat A2, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel Aus Graukarton mit 3 Innenklappen und Verschlussband. Umweltfreundlich, weil zu 100 % aus Altpapier hergestell...
Eine Fotografie wird von jedem Betrachter unterschiedlich wahrgenommen. Die Basis meiner Zeichnungen sind Fotografien. Wie sie auf mich wirken, wie ich sie aufnehme oder wahrnehmen möchte. Bei Port...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "ABC" für DIN A3 mit Einschlagklappen und Gummizug Die Zeichenmappe für Formate bis DIN A3 ist der ideale Platz für alle Zeichnungen, Bilder und kreativen Werke vo...
Zeichenblock C3/10. Holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. Für feuchte und trockene Maltechniken. An zwei Seiten befesti...
Zeichenmappe aus stabilem Karton, "Eulen" für DIN A4 mit Einschlagklappen und Gummizug Die Zeichenmappe aus Chromo-Duplexkarton 450 g/m2 für Formate bis DIN A4 verfügt über drei Einschlagklappen am...
Zeichenmappe mit Griff aus festem PP 1,2mm Rücken 28 mm, für Format DIN A3 Schwarz Die Tragemappe wurde für die Ablage undden Transport von Zeichnungen, Fotos und Plänen entwickelt. Verschluss mit ...
Zeichenmappe -Kaninchen- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden Art des Verschlusses: Gummizug Werkstoff: Chromo-Duplexkarton Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm Verwendung für Papierform...